Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 5, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 5, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 5, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 5, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 5, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-278261
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     278261
EAN/GTIN:
     4057221596740
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
4,7
N:
0,6
d:
2,5
l:
5
b:
18
k:
1,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2,5
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,02
Antriebsgröße:
0,6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
5 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01269* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,74*
€ 28,2506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,56*
€ 25,6564
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,90*
€ 24,871
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.