Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2 x 5, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2 x 5, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2 x 5, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2 x 5, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2 x 5, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-278253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     278253
EAN/GTIN:
     4057221596597
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
3,8
N:
0,5
d:
2
l:
5
b:
16
k:
1,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Schlitz
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Antriebsgröße:
0,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
5 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,96*
€ 28,5124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.