Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,6 x 3, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,6 x 3, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,6 x 3, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,6 x 3, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,6 x 3, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-278245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     278245
EAN/GTIN:
     4057221596436
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 1,6 x 3
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Antriebsgröße:
0,4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,8
N:
0,4
d:
1,6
l:
3
b:
15
k:
0,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1,6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
3 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0355*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.