Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,4 x 2, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,4 x 2, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,4 x 2, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,4 x 2, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,4 x 2, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-278033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     278033
EAN/GTIN:
     4057221589582
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,4 x 2
Weitere Informationen:
N:
0,3
d:
1,4
l:
2
k:
0,84
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1,4
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
annähernd VG
Antriebsgröße:
0,3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
2,6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
2 mm
Durchmesser:
1,4 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1639*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3821*
€ 4,0247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8121*
€ 3,3464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3617*
€ 0,43042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2843*
€ 0,33832
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2365*
€ 0,28144
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,1939*
€ 0,23074
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.