Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 10 x 200 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 200 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 200 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 200 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 200 Stahl verzinkt, Außensechskant, Grobgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-27800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27800
EAN/GTIN:
     4055248076566
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 10x200 Stahl, galv. verzinkt farblos Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Eckmaß:
18,72 mm
Verpackungseinheit:
50
Gewindedurchmesser:
10 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schlüsselweite:
17 mm
Nennlänge:
200 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Kopfhöhe:
7 mm
Gewindelänge:
120 mm
S:
17
D:
10
L:
200 mm
b:
≥120
k:
7
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antriebsgröße:
17
Spitze:
Standard-Holz
Gewinde:
M 10
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antrieb:
Außensechskant
Vollgewinde:
Nein
DIN:
571
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3272*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3408*
€ 2,78555
pro Stück
ab 13 Stück
€ 0,8687*
€ 1,03375
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7147*
€ 0,85049
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4572*
€ 0,54407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4472*
€ 0,53217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4072*
€ 0,48457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3972*
€ 0,47267
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3272*
€ 0,38937
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.