Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 35, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 35, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 35, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 35, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 16 x 35, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277947
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277947
EAN/GTIN:
     4057221607927
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 16 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
4
d:
16
l:
35
k:
8
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
58
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
29
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
35 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2149*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1749*
€ 7,34813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,9149*
€ 7,03873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6849*
€ 6,76503
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4849*
€ 6,52703
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2149*
€ 6,20573
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2149*
€ 5,01573
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.