Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 70, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 70, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 70, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 70, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 70, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277935
EAN/GTIN:
     4057221607569
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 70
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
40
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
18
N:
2,5
d:
10
l:
70 mm
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
70 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4475*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2375*
€ 2,66263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0275*
€ 2,41273
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9575*
€ 2,32943
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8675*
€ 2,22233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7975*
€ 2,13903
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4475*
€ 1,72253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.