Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 35, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 35, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 35, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 35, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 35, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277929
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277929
EAN/GTIN:
     4057221607415
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 35
Weitere Informationen:
N:
2,5
d:
10
l:
35 mm
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
40
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
18
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7824*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2824*
€ 1,52606
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1324*
€ 1,34756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0424*
€ 1,24046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0024*
€ 1,19286
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9724*
€ 1,15716
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7824*
€ 0,93106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.