Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 80, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 80, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 80, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 80, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 6 x 80, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277910
EAN/GTIN:
     4055248113766
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 80
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
11
N:
1,6
d:
6
l:
80 mm
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
28
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
80 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5349*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3051*
€ 6,31307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8151*
€ 5,72997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8298*
€ 0,98746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7049*
€ 0,83883
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6749*
€ 0,80313
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5349*
€ 0,63653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.