Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 20, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 20, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 20, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 20, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 20, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277854
EAN/GTIN:
     4057221606050
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 20
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
18
Antriebsgröße:
0,6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
4,7
N:
0,6
d:
2,5
l:
20
k:
1,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
20 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0183*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8644*
€ 2,21864
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5499*
€ 1,84438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.