Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 4, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 4, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 4, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 4, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 2,5 x 4, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277846
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277846
EAN/GTIN:
     4057221605770
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 4
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
18
Antriebsgröße:
0,6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
4,7
N:
0,6
d:
2,5
l:
4
k:
1,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
4 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9169*
€ 2,28111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5764*
€ 1,87592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.