Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 20, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 20, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 20, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 20, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 20, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277829
EAN/GTIN:
     4057221605381
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
25
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
9,2
N:
1,2
d:
5
l:
20 mm
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1002*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8955*
€ 3,44565
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3948*
€ 2,84981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2368*
€ 0,28179
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.