Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 12, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 12, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 12, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 12, Messing blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 3 x 12, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277815
EAN/GTIN:
     4057221605138
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
0,8
d:
3
l:
12 mm
k:
1,65
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
19
Antriebsgröße:
0,8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
5,6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0519*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.