Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 40, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 40, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 40, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 40, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 40, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277341
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277341
EAN/GTIN:
     4057221584112
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 40
Weitere Informationen:
N:
1
d:
4
l:
40 mm
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
22
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.8
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,032*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.