Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 12, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 12, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 12, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 12, 4.8 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 12, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     277333
EAN/GTIN:
     4057221583870
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
22
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7,5
N:
1
d:
4
l:
12 mm
k:
2,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
4.8
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0109*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1986*
€ 2,61633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8649*
€ 2,21923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7829*
€ 2,12165
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0109*
€ 0,01297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.