Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,6 x 3, Stahl gedreht blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,6 x 3, Stahl gedreht blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 1,6 x 3, Stahl gedreht blank
Artikel-Nr.:
     5417F-277277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223511673
EAN/GTIN:
     4057223511673
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 1,6x3 Stahl, blank, Produkt in gedrehter Ausführung Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
15
Antriebsgröße:
0,4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
3,8
N:
0,4
d:
1,6
l:
3
k:
0,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl gedreht
Länge:
3 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1379*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0095*
€ 3,58131
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2925*
€ 0,34808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.