Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 10 x 50, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 10 x 50, 8.8 verzinkt farblos
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 10 x 50, 8.8 verzinkt farblos
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 10 x 50, 8.8 verzinkt farblos
DIN 939 Stiftschrauben mit Einschraubende=1,25d, M 10 x 50, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-276409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276409
EAN/GTIN:
     4057221696969
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939
DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 10 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d:
10
l:
50 mm
b:
≤26
e:
12
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
939
Weitere Suchbegriffe: 939-10-50-8.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,363*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2952*
€ 5,11129
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6559*
€ 0,78052
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.