Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 74361 Kugelbundmuttern A Kl.8 zn M14x1,50mm IV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 74361 Kugelbundmuttern A Kl.8 zn M14x1,50mm IV
DIN 74361 Kugelbundmuttern A Kl.8 zn M14x1,50mm IV
DIN 74361 Kugelbundmuttern A Kl.8 zn M14x1,50mm IV
DIN 74361 Kugelbundmuttern A Kl.8 zn M14x1,50mm IV
DIN 74361 Kugelbundmuttern A Kl.8 zn M14x1,50mm IV
DIN 74361 Kugelbundmuttern A Kl.8 zn M14x1,50mm IV
DIN 74361 Kugelbundmuttern A Kl.8 zn M14x1,50mm IV
Artikel-Nr.:
     5417F-27594
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27594
EAN/GTIN:
     4055248076412
Suchbegriffe:
DIN 74361 A
Kugelbundmutter DIN 74361 A
Kugelbundmutter
din 74361 a m14
DIN 74361; Kugelbundmuttern A Kl.8; galv. verzinkt; M14x1,50mm
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindesteigung (fein):
1,5
Gewinde:
M 14
Bundhöhe:
7,5
Antrieb:
Außensechskant
Durchmesser:
14
Norm:
74361
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
SW:
19
h2:
7,5
h1:
20
d:
14x1,5
Weitere Suchbegriffe: din 74361 a, 74361-14-1,50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,52*
€ 74,3988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,89*
€ 73,6491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,13*
€ 70,3647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,13*
€ 67,9847
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,59*
€ 67,3421
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,75*
€ 56,8225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.