Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 A4 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 A4 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 A4 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 A4 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274982
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274982
EAN/GTIN:
     4057221955332
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 24x1,5 A4, blank, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form; Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dw:
33,2
s:
36
d1:
24x2
m:
10
d:
24 mm
e:
39,55
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Werkstoff:
A4
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
36
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8923*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8823*
€ 3,42994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6423*
€ 3,14434
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5423*
€ 3,02534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4223*
€ 2,88254
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3323*
€ 2,77544
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8923*
€ 2,25184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.