Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274958
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274958
EAN/GTIN:
     4057221954823
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 24x1,5 A2, blank, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form; Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dw:
33,2
s:
36
d1:
24x2
m:
10
d:
24 mm
e:
39,55
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Werkstoff:
A2
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
36
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6919*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6019*
€ 3,09626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3819*
€ 2,83446
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3019*
€ 2,73926
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1919*
€ 2,60836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1019*
€ 2,50126
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6919*
€ 2,01336
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.