Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274957
EAN/GTIN:
     4057221954816
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 22x1,5 A2, blank, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form; Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dw:
29,5
s:
32
d1:
22x2
m:
10
d:
22 mm
e:
35,03
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Werkstoff:
A2
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
32
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0931*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7231*
€ 2,05049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5531*
€ 1,84819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5131*
€ 1,80059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4331*
€ 1,70539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3831*
€ 1,64589
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0931*
€ 1,30079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.