Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 A2 blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274939
EAN/GTIN:
     4057221954472
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
sechskantmutter din 936 m12 a2
DIN 936 A 2 Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 12
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
dw:
17,4
s:
19
m:
7
d:
12 mm
e:
21,1
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 12
Werkstoff:
A2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
19
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936, din 936 m12, 936-12-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1216*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1935*
€ 2,61027
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2738*
€ 0,32582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2145*
€ 0,25526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.