Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 24 Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 24 Messing blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 24 Messing blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 24 Messing blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 24 Messing blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 24 Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274864
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274864
EAN/GTIN:
     4057221954168
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 edelstahl m24
din 936
DIN 936 Messing Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 24
Weitere Informationen:
s:
36
m:
10
d:
24 mm
e:
39,55
dw:
33,2
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 24
Werkstoff:
Messing
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Schlüsselweite:
36
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936 m24, 936-24-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,321*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,4395*
€ 8,85301
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7995*
€ 8,09141
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,2481*
€ 2,67524
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0983*
€ 2,49698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0283*
€ 2,41368
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,691*
€ 2,01229
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,651*
€ 1,96469
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,321*
€ 1,57199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.