Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 17 H zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 17 H zinklamellenbeschichtet
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 17 H zinklamellenbeschichtet
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 17 H zinklamellenbeschichtet
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 17 H zinklamellenbeschichtet
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 17 H zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-274856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274856
EAN/GTIN:
     4057222116732
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17h
din 936
DIN 936 12 17 H, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Sechskantmuttern, niedrige Form
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dw:
17,4
s:
19
m:
7
d:
12 mm
e:
21,1
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.060 KGM
Gewinde:
M 12
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
19
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: 936-12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1922*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,643*
€ 3,14517
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3218*
€ 0,38294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3118*
€ 0,37104
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2743*
€ 0,32642
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2422*
€ 0,28822
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2322*
€ 0,27632
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.