Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 42x1,5 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 42x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 42x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 42x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 42x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 42x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 42x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 42x1,5 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274800
EAN/GTIN:
     4057223494914
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 42x1,5 14 H, blank, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form; Feingewinde
Weitere Informationen:
m:
16
d:
42
e:
71,3
dw:
60,6
s:
65
d1:
42x1,5
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Werkstoff:
14 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
65
Höhe:
16 mm
Ausführung:
Feingewinde
Durchmesser:
42 mm
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: m42x1,5 din936, din 936 fg, din 936 fg m42x1,5, 936-42-1,5-14 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,372*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,9147*
€ 11,79849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,7725*
€ 8,05928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1269*
€ 7,29101
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,772*
€ 6,86868
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,672*
€ 6,74968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,392*
€ 6,41648
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,372*
€ 5,20268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.