Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274779
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274779
EAN/GTIN:
     4055248113148
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 22x1,5 14 H, blank, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form; Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
m:
10
d:
22 mm
e:
35,03
dw:
29,5
s:
32
d1:
22x2
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Werkstoff:
14 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
32
Höhe:
10 mm
Ausführung:
Feingewinde
Durchmesser:
22 mm
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din936 m22x1,5, din 936 fg, din 936 feingewinde, 936-22-1,5-14 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3698*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3271*
€ 3,95925
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7376*
€ 0,87774
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6135*
€ 0,73007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5835*
€ 0,69437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4598*
€ 0,54716
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4498*
€ 0,53526
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3698*
€ 0,44006
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.