Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 18x1,5 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 18x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 18x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 18x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 18x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 18x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 18x1,5 14 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 18x1,5 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274775
EAN/GTIN:
     4057221951952
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 18x1,5 14 H, blank, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form; Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dw:
24,9
s:
27
d1:
18x2
m:
9
d:
18 mm
e:
29,56
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Werkstoff:
14 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
27
Höhe:
9 mm
Ausführung:
Feingewinde
Durchmesser:
18 mm
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936 14 h m 18 x 1,5, din 936 fg, din 936 feingewinde, 936-18-1,5-14 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,182*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5456*
€ 3,02926
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3787*
€ 0,45065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3085*
€ 0,36712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2985*
€ 0,35522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2785*
€ 0,33142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2685*
€ 0,31952
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.