Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 10, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 10, A2 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 10, A2 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 10, A2 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 10, A2 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 10, A2 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 10, A2 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 10, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274736
EAN/GTIN:
     4057221959972
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
Edelstahlmutter DIN 935
din 935 a2 m 10
DIN 935-1 A 2 Kronenmuttern - Abmessung: M 10 SW 17
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kronenmutter
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
n:
2,8
m:
12
d:
10 mm
Gewicht per 100 in kg:
1,58
w:
8
s:
17
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
12
Durchmesser:
10 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 935, din 935 m10, 935-10-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2761*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6592*
€ 3,16445
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5114*
€ 0,60857
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4714*
€ 0,56097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4514*
€ 0,53717
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4114*
€ 0,48957
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,3461*
€ 0,41186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3361*
€ 0,39996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2761*
€ 0,32856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.