Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
DIN 935 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-274726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274726
EAN/GTIN:
     4057221959828
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m16
din 935
DIN 935 16 8, galv. verzinkt farblos DIN 935 -1 8 M 16 galv. verzinkt gal Zn S
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kronenmutter
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
3,7
w:
13
s:
24
n:
4,5
m:
19
d:
16
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
19
Durchmesser:
16 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: din 935-8, 935-16-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3386*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1722*
€ 3,77492
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6878*
€ 0,81848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5561*
€ 0,66176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5461*
€ 0,64986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4186*
€ 0,49813
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4086*
€ 0,48623
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3386*
€ 0,40293
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.