Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 8 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 8 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 8 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 8 blank
DIN 935 Kronenmuttern M 16, Stahl Klasse 8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274715
EAN/GTIN:
     4057221959705
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m16
din 935
DIN 935-1 8 Kronenmuttern - Abmessung: M 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kronenmutter
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
w:
13
s:
24
n:
4,5
m:
19
d:
16 mm
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
19
Durchmesser:
16 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: din 935-8, 935-16-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3537*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,238*
€ 3,85322
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7071*
€ 0,84145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5842*
€ 0,6952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5642*
€ 0,6714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4337*
€ 0,5161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4237*
€ 0,5042
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3537*
€ 0,4209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.