Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 42, Stahl Klasse 8 geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 42, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 42, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 42, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 42, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, M 42, Stahl Klasse 8 geschwärzt
Artikel-Nr.:
     5417F-274405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274405
EAN/GTIN:
     4057222115353
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 schwarz Sechskantmuttern Abmessung: M 42
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
s:
65
m:
34
d:
42
e:
71,3
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 42
Oberfläche:
geschwärzt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
65
Höhe:
34 mm
Durchmesser:
42 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1423*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6223*
€ 5,50054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4123*
€ 5,25064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2923*
€ 5,10784
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1123*
€ 4,89364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9023*
€ 4,64374
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1423*
€ 3,73934
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.