Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 45 x 3, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 45 x 3, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 45 x 3, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 45 x 3, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 45 x 3, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 45 x 3, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-274298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274298
EAN/GTIN:
     4057223494532
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 45 x 3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
m:
36
d:
45
e:
76,95
s:
70
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
70
Gewindesteigung (fein):
3 mm
Höhe:
36 mm
Durchmesser:
45 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-45-3-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,8006*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,2606*
€ 9,83011
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,2106*
€ 9,77061
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,8806*
€ 9,37791
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,5506*
€ 8,98521
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,2906*
€ 8,67581
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8006*
€ 6,90271
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.