Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 36 x 2, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 36 x 2, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 36 x 2, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 36 x 2, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 36 x 2, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 36 x 2, Stahl Klasse 8 Feingewinde galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-274294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274294
EAN/GTIN:
     4057223494518
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x 2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
m:
29
d:
36
e:
60,79
s:
55
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
55
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Höhe:
29 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-36-2-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,151*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,221*
€ 3,83299
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,041*
€ 3,61879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,951*
€ 3,51169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,831*
€ 3,36889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,701*
€ 3,21419
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,151*
€ 2,55969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.