Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1, Messing blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1, Messing blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1, Messing blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1, Messing blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274163
EAN/GTIN:
     4057222114769
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 10x1 Messing, blank, Feingewinde Sechskantmuttern; Feingewinde
Weitere Informationen:
LAENGE:
1
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
m:
8
d:
10
e:
18,9
s:
17
Normart:
DIN
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Schlüsselweite:
17
Gewindesteigung (fein):
1
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-10-Feingewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2702*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8888*
€ 3,43767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4917*
€ 0,58512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4344*
€ 0,51694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4044*
€ 0,48124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3944*
€ 0,46934
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3302*
€ 0,39294
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2702*
€ 0,32154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.