Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, 1 1/2", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, 1 1/2", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1 1/2", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1 1/2", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1 1/2", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1 1/2", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274035
EAN/GTIN:
     4057223494129
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll edelstahl
din 934 zoll
DIN 934 150 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Ww - BSW-Gewinde Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
6 Au
s:
60
m:
30
d:
1 1/2
e:
-
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Whitworthgewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Ww - BSW-Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
60
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
150 mm
Durchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-1 1/2-6 / 6 Au-Whitworthgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,8006*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,8906*
€ 21,28981
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,4806*
€ 20,80191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,6206*
€ 19,77851
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,0306*
€ 19,07641
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,5206*
€ 18,46951
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,8006*
€ 15,23271
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.