Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, 1/2", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, 1/2", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1/2", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1/2", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1/2", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1/2", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274027
EAN/GTIN:
     4057221937840
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll edelstahl
din 934 zoll
DIN 934 50 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Ww - BSW-Gewinde Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
6 Au
s:
22
m:
11
d:
1/2
e:
-
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Whitworthgewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Ww - BSW-Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
22
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
50 mm
Durchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-1/2-6 / 6 Au-Whitworthgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7328*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9103*
€ 5,84326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3903*
€ 5,22446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2348*
€ 1,46941
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1169*
€ 1,32911
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0869*
€ 1,29341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9028*
€ 1,07433
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7328*
€ 0,87203
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.