Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, 1/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, 1/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
DIN 934 Sechskantmuttern, 1/4", 6 / 6 Au Whitworthgewinde blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274024
EAN/GTIN:
     4057221937789
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll edelstahl
din 934 zoll
DIN 934 25 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Ww - BSW-Gewinde Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
6 Au
Antrieb:
Außensechskant
s:
11
m:
5,5
d:
1/4
e:
-
Gewindeart:
Whitworthgewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Ww - BSW-Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
11
Höhe:
5,5 mm
Durchmesser:
25 mm
Durchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-1/4-6 / 6 Au-Whitworthgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3855*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4684*
€ 4,1274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6779*
€ 0,8067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6124*
€ 0,72876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5624*
€ 0,66926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4655*
€ 0,55395
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3855*
€ 0,45875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.