Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 12 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 12 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 12 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 12 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 12 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 12 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 12 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 12 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-273846
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273846
EAN/GTIN:
     4055248112721
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 12 Sechskantmuttern - Abmessung: M 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
12
s:
24
m:
13
d:
16
e:
26,17
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
24
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-16-12 / 12.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1837*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,686*
€ 3,19634
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3419*
€ 0,40686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3003*
€ 0,35736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2803*
€ 0,33356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2703*
€ 0,32166
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2237*
€ 0,2662
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.