Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 30 x 2 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 30 x 2 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 30 x 2 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 30 x 2 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 30 x 2 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 30 x 2 Stahl Klasse 10 Feingewinde galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-273822
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273822
EAN/GTIN:
     4057221936126
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 30x2 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos, Feingewinde Sechskantmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
m:
24
d:
30
e:
50,85
s:
46
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
46
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-30-2-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1395*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7595*
€ 2,09381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6095*
€ 1,91531
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5395*
€ 1,83201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4795*
€ 1,76061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4195*
€ 1,68921
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1395*
€ 1,35601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.