Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 120 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 120 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 120 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 120 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 120 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 120 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 120 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 120 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-272930
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     272930
EAN/GTIN:
     4028203368372
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 120
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
22
d:
14
l:
120 mm
k:
8,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
6
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8764*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7406*
€ 4,45131
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4006*
€ 4,04671
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,7168*
€ 2,04299
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4391*
€ 1,71253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3891*
€ 1,65303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1164*
€ 1,32852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0864*
€ 1,29282
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8764*
€ 1,04292
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.