Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 4, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 4, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 4, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 4, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 4, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 4, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 4, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 4, Stahl Klasse 8 galv. verzinkt farblos, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-27084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27084
EAN/GTIN:
     4055248075385
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
7
s:
7
d:
4
h:
5
M1:
3,2
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
5
Durchmesser:
4 mm
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00481*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53129*
€ 1,82224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2648*
€ 1,50511
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02597*
€ 0,0309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01306*
€ 0,01554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01087*
€ 0,01294
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00676*
€ 0,00804
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00481*
€ 0,00572
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.