Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14 x 1,5, 17 H Feingewinde blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14 x 1,5, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14 x 1,5, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14 x 1,5, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14 x 1,5, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14 x 1,5, 17 H Feingewinde blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14 x 1,5, 17 H Feingewinde blank
Artikel-Nr.:
     5417F-27064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27064
EAN/GTIN:
     4055248075231
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
DIN 937 17 H, blank, Feingewinde Kronenmuttern, niedrige Form, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
22(21)
Antrieb:
Außensechskant
s:
22
N:
3,5
m:
11
d:
14x1,5
W:
7
Normart:
DIN
Ausführung:
Kronenmutter
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
17 H
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
11
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
937
Weitere Suchbegriffe: din 937 m14x1,5, din 937 fg, kronenmutter din 937 fg 42x1.5, 937-14-1,5-14 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3043*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9753*
€ 3,54061
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6144*
€ 0,73114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3643*
€ 0,43352
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3043*
€ 0,36212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.