Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 17 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x1,5 17 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-27049
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27049
EAN/GTIN:
     4057221953574
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 24x1,5 17 H, galv. verzinkt farblos, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
e min.:
39,55
e:
39,55
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
s:
36
d1:
24x2
m:
10
d:
24 mm
dw:
33,2
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
36
Höhe:
10 mm
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936 m24x1,5 17h, din 936 fg, din 936 feingewinde, 936-24-1,5-17 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4617*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8328*
€ 4,56103
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9141*
€ 1,08778
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7638*
€ 0,90892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7338*
€ 0,87322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5717*
€ 0,68032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5517*
€ 0,65652
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4617*
€ 0,54942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.