Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 17 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 22x1,5 17 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-27035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27035
EAN/GTIN:
     4057221953048
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 22x1,5 17 H, blank, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
s:
32
d1:
22x2
m:
10
d:
22 mm
e:
35,03
dw:
29,5
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
32
Höhe:
10 mm
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din936 m22x1,5, din 936 fg, din 936 feingewinde, 936-22-1,5-17 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,271*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8102*
€ 3,34414
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5521*
€ 0,657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4552*
€ 0,54169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4452*
€ 0,52979
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4052*
€ 0,48219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3952*
€ 0,47029
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.