Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 17 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 17 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-27011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27011
EAN/GTIN:
     4057221953208
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 m12
din 936
DIN 936 17 H galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 12
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
s:
19
m:
7
d:
12
e:
21,1
dw:
17,4
Gewinde:
M 12
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
19
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, 936-12-17 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,047*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9963*
€ 2,3756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.