Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 17 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 12 17 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-26999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26999
EAN/GTIN:
     4055248074920
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17h
din 936
DIN 936 17 H Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
s:
19
m:
7
d:
12
e:
21,1
dw:
17,4
Gewinde:
M 12
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
19
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: 936-12-17 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0724*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,076*
€ 2,47044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.