Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 18 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 18 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 18 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 18 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 18 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 18 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-26893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26893
EAN/GTIN:
     4055248074869
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Außensechskant
W:
15
s:
27
N:
4,5
m:
21
d:
18x1,5
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Kronenmutter
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
6 / 6 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
21
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: din 935 m18x1,5, din 935 fg, din 935 fg m18, 935-18-1,5-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6317*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5125*
€ 5,36988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0925*
€ 4,87008
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0155*
€ 1,20845
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9855*
€ 1,17275
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8217*
€ 0,97782
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7917*
€ 0,94212
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6317*
€ 0,75172
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.