Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 16 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 16 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 16 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 16 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 16 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 16 x 1,5, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-26892
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26892
EAN/GTIN:
     4055248074852
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
W:
13
s:
24
N:
4,5
m:
19
d:
16x1,5 mm
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Kronenmutter
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
6 / 6 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
19
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: kronenmutter din 935 -1 6 m 16x1,5 s, din 935 fg, din 935 fg 18x1,5, 935-16-1,5-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3478*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2161*
€ 3,82716
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6995*
€ 0,83241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4278*
€ 0,50908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4178*
€ 0,49718
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3478*
€ 0,41388
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.