Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M48 x 240, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M48 x 240, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M48 x 240, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M48 x 240, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M48 x 240, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M48 x 240, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-268789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     268789
EAN/GTIN:
     4057222734653
Suchbegriffe:
931-48-240-8.8
DIN 931 48x240 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
119
b=l<125 mm:
102
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
121
b=l 125-200 mm:
108
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
75
d:
48
l:
240
b:
121
k:
30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 48
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
75
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
240 mm
Durchmesser:
48 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,3014*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,8911*
€ 67,70041
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,0811*
€ 65,54651
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,7817*
€ 55,67022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,5921*
€ 48,3046
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,4914*
€ 42,23477
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,8814*
€ 41,50887
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,3014*
€ 34,86867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.