Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 130, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 130, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 130, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 130, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 130, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M5 x 130, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-268349
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     268349
EAN/GTIN:
     4057221068803
Suchbegriffe:
931-5-130-8.8
DIN 931 5x130 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
108
b=l<125 mm:
16
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
22
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
8
d:
5
l:
130
b:
22
k:
3,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
130 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6821*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,2694*
€ 8,65059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,6494*
€ 7,91279
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4647*
€ 1,74299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1955*
€ 1,42265
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,006*
€ 1,19714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8421*
€ 1,0021
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6821*
€ 0,8117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.